Sechskantschraube Spartex TH36X200EF10Z, Durchmesser, metrisch: M36 | Länge: 200 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH36X200EF10Z
Rubix:3633612
Hersteller:000933.10100.0360.200
EAN:4043952706428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M36X200 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
36X200
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
36 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m36