Referenzen
Spartex:TH36X190EF10Z
Rubix:3633611
Hersteller:000933.10100.0360.190
EAN:4043952706411


Technische Zusammenfassung
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M36X190 10.9 ZN Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
36X190
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 190 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
190 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M36