Sechskantschraube Spartex TH18X150EF8, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH18X150EF8
Rubix:542522
Hersteller:000933.08000.0180.150
EAN:4043952260913


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN933 M18X150 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschraube mit Gewinde Total 18X150 - SW27 Stahl 8.8 DIN 933
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,18 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
78,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
18 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m18