Sechskantschraube Spartex TH27X150PF8, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 150 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH27X150PF8
Rubix:3632638
Hersteller:000931.08000.0270.150
EAN:4043952226674


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M27X150 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Sechskantschraube mit Teilgewinde 27X150 - SW41 Stahl 8.8 DIN 931
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
27 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m27