Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTCF5X20EFLT/200, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 20 mm | Norm: DIN 84
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTCF5X20EFLT/200
Rubix:3629819
Hersteller:000084.70000.9050.020
EAN:4043952017517


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN84 M5X20 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
Zylinderkopfschrauben mit Schlitz 5X20 Messing DIN 84 Boitage = 200p
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 84 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 1,2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,56 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
41,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
m5