WN89098 SENKKOPF 5X60 T25 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VAGTFTX5X60T25Z
Rubix:2084589
Hersteller:089098.00100.0050.060
EAN:4051426960993


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : WN89098 SENKKOPF 5X60 T25 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund (~TORX) - Abmessung: 5 x 60 -T25 VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Abdruckgröße | t25 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std