WN89096 RUNDKOPF 6X40 Z3 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:VATR6X40EFPOZ
Spartex:VATRPZ6X40Z
Rubix:3015865
Hersteller:089096.00100.0060.040
EAN:4051426958785


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : WN89096 RUNDKOPF 6X40 Z3 ST ZN Spanplattenschraube Vollgewinde
Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 6 x 40 -Z VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz3 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,45 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
23,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen