Holzschraube Spartex VBTFF5X55PFLT, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 55 mm | Norm: DIN 97
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF5X55PFLT
Rubix:523700
Hersteller:000097.70000.0050.055
EAN:4043952043257


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN97 5X55 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1498 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,08 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
60,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
55 mm