Holzschraube Spartex VBTFF5X40PFLT, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 97
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFF5X40PFLT
Rubix:523678
Hersteller:000097.70000.0050.040
EAN:4043952043226


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN97 5X40 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1114 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
53,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
40 mm