DIN97 4X30 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VBTFF4X30PFLT
Rubix:523560
Hersteller:000097.70000.0040.030
EAN:4043952042984
M 4X30 DIN 97 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz Messing

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungMessing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN97 4X30 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz


DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht384 g
Gewindedurchmesser4 mm
Länge30 mm
Material/VerarbeitungMessing
Abdrucktypschlitz (sl)
NormDIN 97
Gewindeteilweise
Zolltarifcode74153300
21,24 exkl. MwSt.
/ 200 Stück
25,28 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

4 mm

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung