Referenzen
Spartex:VBTFF3X35PFLT
Rubix:523419
Hersteller:000097.70000.0030.035
EAN:4043952042793


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN97 3X35 MS Senk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 97 Messing Senk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 384 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 97 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,32 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
13,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
35 mm