Holzschraube Spartex VBTRF3,5X10PFLT, Gewindedurchmesser: 3.5 mm | Länge: 10 mm | Norm: DIN 96
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTRF3,5X10PFLT
Rubix:522920
Hersteller:000096.70000.0035.010
EAN:4043952037690


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN96 3.5X10 MS Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
DIN 96 Messing Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3,5 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 224 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 96 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
16,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
10 mm