Referenzen
Spartex:VBTRF3X16PFLTNCK
Rubix:522978
Hersteller:000096.70600.0030.016
EAN:4043952038338


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN96 3X16 MS NI Halbrund-Holzschraube mit Schlitz
DIN 96 Messing galvanisch vernickelt Halbrund-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 158 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,18 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm