Referenzen
Spartex:VBTFBF6X20PFLT
Rubix:522799
Hersteller:000095.70000.0060.020
EAN:4043952033371


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 6X20 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 6 x 20
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,78 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
46,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
20 mm