Referenzen
Spartex:VBTFBF5X45PFLT
Rubix:522753
Hersteller:000095.70000.0050.045
EAN:4043952033265


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 5X45 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1246 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,84 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
54,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
45 mm