Referenzen
Spartex:VBTFBF4X60PFLT
Rubix:522696
Hersteller:000095.70000.0040.060
EAN:4043952033081


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 4X60 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 780 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,38 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
50,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
60 mm