Referenzen
Spartex:VBTFBF3,5X12PFLT
Rubix:522463
Hersteller:000095.70000.0035.012
EAN:4043952032893


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 3.5X12 MS Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 3,5 x 12
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 212 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 12 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,90 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Länge
12 mm