Holzschraube Spartex VBTFBF6X100PFLTNCK, Gewindedurchmesser: 6 mm | Länge: 100 mm | Norm: DIN 95
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF6X100PFLTNCK
Rubix:522796
Hersteller:000095.70600.0060.100
EAN:4043952034170


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN95 6X100 MS NI Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 6 x 100
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2030 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Länge | 100 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,40 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
58,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
6 mm
Länge
100 mm