Referenzen
Spartex:VBTFBF5X70PFLTNCK
Rubix:522780
Hersteller:000095.70600.0050.070
EAN:4043952034064


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 5X70 MS NI Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 5 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1900 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,76 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
102,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
70 mm