Holzschraube Spartex VBTFBF4,5X45PFLTNCK, Gewindedurchmesser: 4.5 mm | Länge: 45 mm | Norm: DIN 95
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VBTFBF4,5X45PFLTNCK
Rubix:522606
Hersteller:000095.70600.0045.045
EAN:4043952033944


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN95 4.5X45 MS NI Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4,5 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1024 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | din 95 |
| Gewindeart | holz |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
38,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4,5 mm
Länge
45 mm