Referenzen
Spartex:VBTFBF4X45PFLTNCK
Rubix:522681
Hersteller:000095.70600.0040.045
EAN:4043952033845


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 4X45 MS NI Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch vernickelt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 818 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
45 mm