Referenzen
Spartex:VBTFBF4,5X60PFLTCH
Rubix:522620
Hersteller:000095.70650.0045.060
EAN:4043952034682


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN95 4.5X60 MS CR Linsensenk-Holzschraube mit Schlitz
DIN 95 Messing galvanisch verchromt Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz Abmessung: 4,5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1342 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4,5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 95 |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,94 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
55,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
4,5 mm
Länge
60 mm