ISO14586 6.3X22 C T30 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFTTX6,3X22EFZ
Rubix:561393
Hersteller:014586.00103.0063.022
EAN:4043952767832


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : ISO14586 6.3X22 C T30 ST ZN Senkkopf Blechschrauben Form C=mit Spitze, Innensechrund
ISO 14586 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senkkopf-Blechschr. C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 6,3x 22 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1910 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 6,3 mm |
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | ISO 14586 |
| Abdruckgröße | t30 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,10 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
22 mm