Schraube, selbstbohrend Spartex VTFPZ3,5X25EFZISO, Durchmesser, metrisch: M3,5 | Länge: 25 mm | Norm: ISO 7050
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTFPZ3,5X25EFZISO
Rubix:560000
Hersteller:007050.00105.0035.025
EAN:4043952766446


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7050 3.5X25 C Z2 ST ZN Senk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
ISO 7050 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Senk-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 3,5x 22 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m3,5 |
| Norm | iso 7050 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,20 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
10,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
25 mm