Schraube, selbstbohrend Spartex VTBPZ2,2X13EFZISO, Durchmesser, metrisch: M2,2 | Länge: 13 mm | Norm: ISO 7049
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBPZ2,2X13EFZISO
Rubix:559724
Hersteller:007049.00104.0022.013
EAN:4043952769478


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : ISO7049 2.2X13 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
ISO 7049 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,2x 13 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 600 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,2 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Durchmesser, metrisch | m2,2 |
| Norm | iso 7049 |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Abdruckgröße | pz1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
29,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm