DIN7983 2.9X9.5 C H1 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTFB2,9X9,5PHZ
Rubix:556943
Hersteller:007983.00104.0029.009
EAN:4043952542026


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7983 2.9X9.5 C H1 ST ZN Linsensenk-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Blechschraube mit Linsensenkkopf 2,9 x 9,5 – PHILLIPS PH1 – verzinkter Stahl DIN 7983
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 880 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Norm | DIN 7983 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std