ISO14585 3.5X16 C T15 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X16TXEFZ
Rubix:556412
Hersteller:007981.00106.0035.016
EAN:4043952536896


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 3.5X16 C T15 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 3,5 x 16 -C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | t15 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm