ISO14585 2.9X9.5 C T10 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X9,5TXEFZ
Rubix:556355
Hersteller:007981.00106.0029.009
EAN:4043952536810


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : ISO14585 2.9X9.5 C T10 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Innensechsrund
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschr., C = mit Spitze mit ISR = Innensechsrund (~TORX) Abmessung: 2,9 x 9,5-C-T
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1080 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | t10 |
| Gewindeart | blech |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,80 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
17,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm