DIN7981 3.9X13 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X13CXEFZ
Rubix:556469
Hersteller:007981.00105.0039.013
EAN:4043952536582


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.9X13 F H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form F=mit Zapfen, Philips
DIN 7981 St.geh. Form F galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,F mit Zapfen, Kreuzschlitz H Abmessung: F 3,9 x 13 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1270 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,20 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
13,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm