DIN7981 2.9X32 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X32PZEFZ
Rubix:556392
Hersteller:007981.00108.0029.032
EAN:4043952768099


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X32 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
DIN 7981 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen.Blechschrauben, C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,9x 32 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1410 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,00 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
16,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
32 mm