DIN7981 2.9X6.5 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X6,5PZEFZ
Rubix:556352
Hersteller:007981.00108.0029.006
EAN:4043952768037


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X6.5 C Z1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Pozidriv
DIN 7981 St. geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen.Blechschrauben, C mit Spitze, Kreuzschlitz Z Abmessung: 2,9x 6,5 -C-Z
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 800 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 6,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | pozidriv (pz) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
28,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
6,5 mm