DIN7981 3.5X16 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,5X16PHEFZ/100
Rubix:1972013
Hersteller:007981.00104.9035.016
EAN:4043952535950


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.5X16 C H2 ST ZN K Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 Stahl Form C-H galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben mit Spitze, mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: C3,5 x 16 -H VE=K (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,84 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm