DIN7981 5.5X70 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB5,5X70PHEFZ
Rubix:556699
Hersteller:007981.00104.0055.070
EAN:4043952535721


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 5.5X70 C H3 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C5,5 x 70 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2630 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5,5 mm |
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 3 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,85 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
30,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
70 mm