DIN7981 3.9X38 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X38PHEFZ
Rubix:3276
Hersteller:007981.00104.0039.038
EAN:4043952535332


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.9X38 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,9 x 38 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1425 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 38 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,40 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
11,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
38 mm