DIN7981 3.9X9.5 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB3,9X9,5PHEFZ
Rubix:556460
Hersteller:007981.00104.0039.009
EAN:4043952535264


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
|---|---|
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 3.9X9.5 C H2 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C3,9 x 9,5-H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1050 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,9 mm |
| Länge | 9,5 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 2 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
9,5 mm