DIN7981 2.9X13 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTTCB2,9X13PHEFZ
Rubix:556365
Hersteller:007981.00104.0029.013
EAN:4043952535110


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
|---|---|
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN7981 2.9X13 C H1 ST ZN Linsen-Blechschraube Form C=mit Spitze, Philips
DIN 7981 St.geh. Form C galvanisch verzinkt Linsen-Blechschrauben,C mit Spitze, Kreuzschlitz H Abmessung: C2,9 x 13 -H
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1260 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 2,9 mm |
| Länge | 13 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Abdrucktyp | phillips (ph) |
| Norm | DIN 7981 |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181491 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,20 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
15,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
13 mm