Referenzen
Spartex:VMTFF4X16EF4Z
Rubix:3672
Hersteller:000963.04100.0040.016
EAN:4043952317495


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
Produktdetails : DIN963 M4X16 4.8 ZN Senkschraube mit Schlitz
DIN 963 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3060 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 963 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
| Festigkeitsklasse | 4,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M4