DIN920 M4X10 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTBF4X10EF5
Rubix:537091
Hersteller:000920.05000.0040.010
EAN:4043952208069


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN920 M4X10 4.8/5.8 Flachkopfschraube mit Schlitz und kleinem Kopf
DIN 920 4.8/5.8 Flachkopfschrauben mit Schlitz mit kleinem Kopf, preßblank Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 920 |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Festigkeitsklasse | 4.8 / 5.8 |
| Abdruckgröße | 0,6 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 73181558 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,07 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
11,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen