Referenzen
Spartex:VMTCF3,5X10EFLT/200
Rubix:521051
Hersteller:000084.70000.9035.010
EAN:4043952017258


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M3.5X10 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3,5 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 234 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3,5 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3,5 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 1 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,54 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
11,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3,5 mm
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3,5