Referenzen
Spartex:VMTCF3X4EFLT/200
Rubix:521092
Hersteller:000084.70000.9030.004
EAN:4043952017098


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
Produktdetails : DIN84 M3X4 MS K Zylinderschraube mit Schlitz
DIN 84 Messing Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 112 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Länge | 4 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 84 |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | schlitz (sl) |
| Abdruckgröße | 0,8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,40 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
10,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
3 mm
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M3