Linsenkopfschraube Spartex BTRCC16X35PFZ, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 35 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC16X35PFZ
Rubix:530811
Hersteller:000603.00100.0160.035
EAN:4043952122303


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
Produktdetails : DIN603 MU M16X35 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6741 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,19 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
88,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
35 mm