Linsenkopfschraube Spartex BTRCC12X110PFZ, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC12X110PFZ
Rubix:530641
Hersteller:000603.00100.0120.110
EAN:4043952122099


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M12X110 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
110 mm