Linsenkopfschraube Spartex BTRCC5X40PFZ, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 603

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:BTRCC5X40PFZ
Rubix:4087
Hersteller:000603.00100.0050.040
EAN:4043952121108
DIN603 MU M5X40 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser5 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN603 MU M5X40 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter


DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 40

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1720 g
Gewindedurchmesser5 mm
Länge40 mm
Material/Verarbeitungelektrolytisch verzinkter stahl
Normdin 603
Durchmesser, metrischm5
Festigkeitsklasse4,6
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
Zolltarifcode73181595
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Gewindedurchmesser

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (443)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an