Linsenkopfschraube Spartex BTRCC5X30PFZ, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 30 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC5X30PFZ
Rubix:530273
Hersteller:000603.00100.0050.030
EAN:4043952121085


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M5X30 4.6 ZN Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 5 x 30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3500 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
Länge
30 mm