Linsenkopfschraube Spartex BTRCC8X170PF, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 170 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC8X170PF
Rubix:530442
Hersteller:000603.00000.0080.170
EAN:4043952119921


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
Produktdetails : DIN603 MU M8X170 4.6 Flachrundschraube mit Vierkantansatz, Sechskantmutter
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben m. Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 8 x 170
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3880 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Länge | 170 mm |
| Material/Verarbeitung | unlegierter stahl |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | 4,6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,31 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
17,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
170 mm