Linsenkopfschraube Spartex BTRCC5X60PFLT, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 60 mm | Norm: DIN 603
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BTRCC5X60PFLT
Rubix:530299
Hersteller:000603.70004.0050.060
EAN:4043952122921


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
Produktdetails : DIN603 M5X60 MS Flachrundschraube mit Vierkantansatz
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Abmessung: M 5 x 60
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1160 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 60 mm |
| Material/Verarbeitung | messing |
| Norm | din 603 |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | teilweise |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,08 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
102,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
60 mm