DIN464 M5X10 MS Rändelschraube, hohe Form

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:VMH5X10EFLT
Rubix:526616
Hersteller:000464.70000.0050.010
EAN:4043952083024
M 5X10 DIN 464 MS Rändelschraube hohe Form Messing
Technische Zusammenfassung
Typrändelschraube hohe form
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN464 M5X10 MS Rändelschraube, hohe Form


DIN 464 Messing Rändelschrauben, hohe Form Abmessung: M 5 x 10

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht850 g
Typrändelschraube hohe form
Zolltarifcode74153300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,54 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
117,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen