DIN915 M16X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:STHCTETON16X30
Rubix:3632186
Hersteller:000915.12000.0160.030
EAN:4043952200490
DIN915 M16X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 915
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN915 M16X30 45H Gewindestift mit Zapfen, Innensechskant


DIN 915 45 H Gewindestifte mit Zapfen mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3170 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 915
Durchmesser, metrischM16
Abdrucktypinnensechskant
Festigkeitsklasse45h
Gewindedurchmesser16 mm
Abdruckgröße8
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
Zolltarifcode73181568
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch

M16

Abdrucktyp