Stellschraube Spartex STHCPL5X0,5X8, Gewindedurchmesser: 5 mm | Länge: 8 mm | Norm: DIN 913
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:STHCPL5X0,5X8
Rubix:3631658
Hersteller:000913.12005.0051.008
EAN:4051427277328


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
Produktdetails : DIN913 M5X0.5X8 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Fein Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 0,5 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 86 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Länge | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,70 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
61,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
5 mm
Länge
8 mm