Referenzen
Spartex:STHCPL4X10
Rubix:3631521
Hersteller:000913.12000.0040.010
EAN:4043952190364


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
Produktdetails : DIN913 M4X10 45H Gewindestift mit Kegelkuppe, Innensechskant
DIN 913 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 10
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 680 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Länge | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 913 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Festigkeitsklasse | 45h |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | PH |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Länge
10 mm